Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle für Spineboard oder Schaufeltrage, 188 x 51 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülle für Spineboard oder Schaufeltrage, 188 x 51 cm
Schutzhülle für Spineboard oder Schaufeltrage, 188 x 51 cm
Schutzhülle für Spineboard oder Schaufeltrage, 188 x 51 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-254025
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     254025
EAN/GTIN:
     4050075013791
Suchbegriffe:
Rettungsbrett-Tragetasche
Schutzhülle für Spineboard oder Schaufeltrage. Aus abwischbarem Planenmaterial. ACHTUNG: Nicht geeignet für Spencer Rock! - Ausführung für Boards und Tragen bis 185 cm Länge - Abmessung L x B 188 x 51 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Boards und Tragen bis 185 cm Länge
Abmessung L x B:
188 x 51 cm
Weitere Suchbegriffe: Schutzhülle, Spineboard, Tragetasche, Transporttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.