Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker AM-TOP TM, 16 A, IP67, bronzegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker AM-TOP TM, 16 A, IP67, bronzegrün
CEE-Stecker AM-TOP TM, 16 A, IP67, bronzegrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-221281
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24670
EAN/GTIN:
     4015394038757
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a 400v
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung. Die bronzegrünen Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96919.- nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast® - Schutzart IP67 wasserdicht - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96926 - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP67 - Farbe bronzegrün - Spannung 400 V - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
16 A
Schutzart:
IP67
Farbe:
bronzegrün
Spannung:
400 V
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MENNEKES Elektrotechnik
40927
ab € 33,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.