Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko Winkelstecker, IP67, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko Winkelstecker, IP67, blau/grau
Schuko Winkelstecker, IP67, blau/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-221240
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10818
EAN/GTIN:
     4015394035473
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Mit Kabelverschraubung, für Leitungen bis 3 x 2.5 mm², bis H07RN-F. - nach DIN 49442/43 und DIN VDE 0620. - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - ideal bei engen Platzverhältnissen - Schutzart IP67 - Farbe blau/grau - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Farbe:
blau/grau
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, mennekes schukostecker blau, schuko winkelstecker, mennekes schuko-winkelstecker, Mennekes, Schuko, Schuko®-WinkelStecker, Wasserdicht, Winkel-Stecker, Winkelstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 78,33*
€ 92,15*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 90,31*
€ 98,26*
1
€ 5,46*
ab € 85,31*
€ 99,68*
1
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 103,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 89,74*
€ 103,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.