Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltleitkegel Pro-Version, Höhe 750 mm, Polizei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltleitkegel Pro-Version, Höhe 750 mm, Polizei
Faltleitkegel Pro-Version, Höhe 750 mm, Polizei
Faltleitkegel Pro-Version, Höhe 750 mm, Polizei
Faltleitkegel Pro-Version, Höhe 750 mm, Polizei
Artikel-Nr.:
     284WZ-218138
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218138
EAN/GTIN:
     4050075546794
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
- ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von Absperrungen und Gefahrenstellen - aus allen Richtungen sichtbar (360°) - einfachste Handhabung - leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt in jeden Kofferraum und unter den Autositz - höhere Standfestigkeit durch höheres Gewicht - geruchsneutral und schadstofffrei durch Verwendung von Naturkautschuk - bessere Stabilität durch Naturkautschukfuß - vollflächig retroreflektierend, weithin sichtbar (über 300 m) - mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei diffusem Licht - Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt - Höhe 750 mm - Ausführung Polizei - Packmaß L x B x H 39 x 39 x 6 cm - 1 Stück Faltleitkegel - 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Ausführung:
Polizei
Packmaß L x B x H:
39 x 39 x 6 cm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Faltleitkegel, Faltleitkegel blinkend, traffic cone, verkehrsleitkegel faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.