Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     284WZ-217915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     217915
EAN/GTIN:
     4050075771707
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
- hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute - sehr geringe Vibrationen (nur 8 m/s²) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk - für eine längere Einschaltzeit - sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl - optimale Handhabung: ergonomische Handgriffe mit Softgrip und niedriger Geräteschwerpunkt - anti-Abrutsch-Oberfläche verhindert das Umfallen des Gerätes - Ausführung Feuerwehr - Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant - Spannung 230 V - Einzelschlagenergie 62 J - Gewicht nach EPTA 29,5 kg - Nennaufnahme 2000 W - Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1000 min-1 - Triaxialer Vibrationswert 8,5 m/s² - 1 Stück Abbruchhammer - 1 Stück Fetttube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerwehr
Werkzeugaufnahme:
28-mm-Innensechskant
Spannung:
230 V
Einzelschlagenergie:
62 J
Gewicht nach EPTA:
29,5 kg
Nennaufnahme:
2000 W
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1000 min-1
Triaxialer Vibrationswert:
8,5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer 30kg, Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer, Schlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.920,01*
€ 1.989,25*
€ 75,00*
ab € 1.920,01*
€ 1.989,25*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,25*
€ 2.367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,49*
€ 2.353,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,05*
€ 2.308,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,01*
€ 2.284,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690108
ab € 16,56*
Zubehör
Bosch
2608690106
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.