Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     4322S-217915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075771707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

Dieser stärkste Elektro-Abbruchhammer von Bosch erreicht eine hohe Schlagleistung - mit 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schlägen pro Minute. Er eignet sich zum Beispiel zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken und Fundamenten.
Produkteigenschaften:
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Sehr geringe Vibrationen dank entkoppelter Handgriffe
- Vibrationsreduziertes Schlagwerk für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
Lieferumfang: Maschine



Merkmale:
  • hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute
  • sehr geringe Vibrationen (nur 8 m/s²) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk - für eine längere Einschaltzeit
  • sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
  • optimale Handhabung: ergonomische Handgriffe mit Softgrip und niedriger Geräteschwerpunkt
  • anti-Abrutsch-Oberfläche verhindert das Umfallen des Gerätes
Lieferumfang:
  • 1 Stück Abbruchhammer
  • 1 Stück Fetttube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerwehr
Gewicht:
30000
Werkzeugaufnahme:
28-mm-Innensechskant
Spannung:
230 V
Einzelschlagenergie:
62 J
Gewicht nach EPTA:
29,5 kg
Nennaufnahme:
2000 W
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1000 min-1
Triaxialer Vibrationswert:
8,5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer 30kg, BOS061130A000-DW, Bohrhammer, Meißelhammer, Abbruchhammer, Schlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.917,88*
€ 1.985,64*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.915,41*
€ 1.985,64*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,64*
€ 2.362,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,32*
€ 2.349,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,28*
€ 2.306,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,99*
€ 2.283,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,41*
€ 2.279,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690108
ab € 21,26*
Zubehör
Bosch
2608690106
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.