Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Sprossenschutz für Steckleiter und Schiebleiter DIN EN 1147


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ersatz-Sprossenschutz für Steckleiter und Schiebleiter DIN EN 1147
Ersatz-Sprossenschutz für Steckleiter und Schiebleiter DIN EN 1147
Artikel-Nr.:
     284WZ-215204
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     215204
EAN/GTIN:
     4050075144549
Suchbegriffe:
Schiebeleiter
schiebeleiter
Der Sprossenschutz besteht aus zwei Halbschalen die ohne Werkzeug einfach ineinander geklickt werden. Der Austausch ist so in wenigen Sekunden erledigt.- Länge 280 mm - Farbe rot
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Sprossenschutz, Sprossenüberzug, Steckleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.