| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212843 Herst.-Nr.: RE39196 EAN/GTIN: 8711497626285 |
| |
|
| | |
| Die Seafit Fire wurde speziell für die Bedürfnisse von Feuerwehrleuten entwickelt. So ist das Obermaterial flammhemmend und die Weste aus antistatischem Material für mehr Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen. Das spezielle Gurtsystem passt sich ideal auch einer Atemluftflasche an.Träger mit schwerer Schutzkleidung werden durch diese Weste ideal geschützt. - flammhemmendes Obermaterial Panotex - antistatisch, damit auch im Ex-Bereich einsetzbar - D-Ring auf der Rückseite - Schnellverschluss aus Kunststoff - Schrittgurt - spezielles Gurtsystem zum Tragen über der Atemluftflasche - Typ automatische Weste - Größe für Erwachsene ab 50 kg - Auftrieb 275 N - CO2-System United Moulders CXI - CO2-Zylinder 60 g - Norm ISO 12402-2 Weitere Informationen: | | Typ: | automatische Weste | Größe: | für Erwachsene ab 50 kg | Auftrieb: | 275 N | CO2-System: | United Moulders CXI | CO2-Zylinder: | 60 g | Norm: | ISO 12402-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Arbeitsweste, Rettungs-Weste, Rettungsweste, Schwimmweste |
| | |
| |