Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser RN-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser RN-2
Rettungsmesser RN-2
Rettungsmesser RN-2
Artikel-Nr.:
     284WZ-212477
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212477
EAN/GTIN:
     4050075060009
Suchbegriffe:
KFZ-Notfallhammer
KFZ-Nothammer
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
Patentiertes Rettungsmesser aus den USA für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Äußerst stabile Konstruktion mit extra großem Griff. Zwei auswechselbare Klingen sind sicher zwischen den beiden Schenkeln montiert. Die abgerundeten Kanten verhindern eine Gefährdung der Opfer. Mit dem schweren Kopf können selbst dickste Scheiben sicher eingeschlagen werden. Die Griffform verhindert, dass das Gerät aus der Hand rutschen kann. Der spezielle DZUS-Anschluss erlaubt das Öffnen entsprechender Flugzeug- und Fahrzeugtüren. - Farbe rot - Länge 240 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: dönges rettungsmesser, kfz nothammer, Belt cutter, Gurtmesser, Gurtschneider, Gurttrenner, Nothammer, Rettungs-hammer, Rettungshammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
214479
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.