Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte L-3000, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchte L-3000, LED
Handleuchte L-3000, LED
Handleuchte L-3000, LED
Handleuchte L-3000, LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-212461
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     212461
EAN/GTIN:
     4260281962923
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Das Modell L-3000 von Adalit verfügt über technische Features wie Powermanagement des Akkus mit Digitalanzeige der Restleuchtdauer, Akku-Pflegeprogramme, revolutionäre Optikeinheit, LED und Akku der neuesten Generation. Der Knickkopf macht die Lampe universell einsetzbar, ob als Handlampe oder als Lampe adaptiert am Holster. Die L-3000 Power verfügt über eine nochmals verbesserte Power-Optik mit insgesamt drei Hochleistungs-LEDs die in Kombination bis zu 400 lm Lichtstrom erzeugen. - Lithium-Ionen-Akku vom Anwender tauschbar - digitale Anzeige der verbleibenden Leuchtzeit auf dem Knickkopf in Minuten und Stunden - warnt durch Blinken bei schwachem Akku in den letzten 15 Minuten - Selbstprüfmodus (Reparatur) und Modus für Auf- und Entladezyklus vorhanden - um 0°/45°/90° schwenkbarer Lampenkopf - Gehäuse aus antistatischem Thermoplast besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen und mechanische Belastungen - hochwertige Optikeinheit ermöglicht ein perfektes Ausleuchten des Sichtfeldes - verschiedene Leuchtmodi: Streulicht, Spot oder in Kombination - sehr gute Bedienbarkeit mit Handschuhen - höchste Ex-Schutzklasse für Einsatz in Zone 0 + 1 + 2 und 20 + 21 + 22 - Ausführung LED - Helligkeit max. 300 lm - Abmessung L x Ø 225 x 70 mm - Schutzart IP67 - Ex-Schutz ATEX - Ex-Schutz Gas II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP 67 - Ex-Schutz Staub II 1D Ex ia IIIC T85°C Da - Batterien Lithium-Ionen Akku 3,7 V, 4 Ah - Brenndauer 4-8 h (abhängig vom Leuchtmodus) - Norm DIN 14649 - Farbe gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED
Helligkeit:
max. 300 lm
Abmessung L x Ø:
225 x 70 mm
Schutzart:
IP67
Ex-Schutz:
ATEX
Ex-Schutz Gas:
II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP 67
Ex-Schutz Staub:
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Batterien:
Lithium-Ionen Akku 3,7 V, 4 Ah
Brenndauer:
4-8 h (abhängig vom Leuchtmodus)
Norm:
DIN 14649
Farbe:
gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, handlampen adalit, ADALIT®, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adalit
B69-7310-A
ab € 62,37*
Zubehör
Adalit
B69-7013-A
ab € 77,49*
Zubehör
Adalit
212451
ab € 77,33*
Zubehör
Adalit
B69-7040-A
ab € 223,35*
Zubehör
Adalit
B69-7020-A
ab € 235,82*
Zubehör
Adalit
B69-7041-A
ab € 415,98*
Zubehör
Adalit
B69-7022-A
ab € 455,25*
Zubehör
Dönges
290070
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.