Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 1, 230 V
Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 1, 230 V
Ladestation für L-3000, Anzahl Ladeplätze 1, 230 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-212451
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     212451
EAN/GTIN:
     4260281964972
Suchbegriffe:
Akkuleuchtenladestation
Ladestation Akkuleuchte
ladestation akkuleuchte
Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der Adalit-Leuchten vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2 m/4 m Tetrabandbereich der Klasse 5. Ladegeräte passend für die L-3000 und L-3000 Power.- Anzahl Ladeplätze 1 - Spannung 230 V - Abmessung L x B x H 75 x 60 x 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeplätze:
1
Spannung:
230 V
Abmessung L x B x H:
75 x 60 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Adalit, L-2000, L-3000, L2000, L3000, Ladegerät, Ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.