| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-212431 Herst.-Nr.: 212431 EAN/GTIN: 4050075036813 |
| |
|
| | |
| Die PRT-Taschenrettungsmesser sind für Anwender entworfen worden, die ein kleines und leichtes Rettungsmesser bei sich tragen wollen, aber auf keine Funktion verzichten möchten. Die besondere Form der Hakenklinge ermöglicht das einfache Scheiden von Seilen und Gurten auch mit nur einer Hand. Der große Daumenöffner und die große Entriegelungstaste erlauben optimalen Gebrauch auch mit dicken Handschuhen. Die Griffschalen sind aus eloxiertem Aluminium, Klinge, innenliegende Mechanik sowie der Gürtelclip aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die Materialien sowie die langjährige Erfahrung des Herstellers und modernste Fertigungstechnik sorgen für gleichbleibende, hohe Qualität dieser Rettungsmesser sowie eine lange Haltbarkeit. - Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfer 1/2-Wellenschliff - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - extrem belastbarer Aluminiumgriff - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Hakenklinge - Farbe rot - Gesamtlänge 202 mm - Klingenlänge 80 mm - Klingenmaterial 1.4110 Stahl (HRC 56), rostfrei Weitere Informationen: | | Klingenform: | Hakenklinge | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 202 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Klingenmaterial: | 1.4110 Stahl (HRC 56), rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Master, Gurttrenner, Hakenklinge, Knife, Messer, Pocket Rescue Tool, Rescueknife, Scheibenzertrümmerer, Solingen, Wellenschliff |
| | |
| |