Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser RT-III, schwarz/nachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser RT-III, schwarz/nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, schwarz/nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, schwarz/nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, schwarz/nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, schwarz/nachleuchtend
Artikel-Nr.:
     284WZ-212416
Hersteller:
     Eickhorn-Solingen
Herst.-Nr.:
     820102
EAN/GTIN:
     4260042593533
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
feuerwehrmesser
Dieses professionelle Rettungswerkzeug wurde zusammen mit Feuerwehrleuten entwickelt und ergänzt die persönliche Schutzausrüstung optimal. Die schwere stabile Ausführung erlaubt das einfache Einschlagen von Fahrzeugscheiben. Mit der integrierten Glassäge kann sogar die Windschutzscheibe in kürzester Zeit herausgetrennt werden. Zum leichten Wiederfinden des Messers bei schlechten Lichtverhältnissen umgibt bei der schwarz/gelben Variante eine zusätzliche fluoreszierende Signalfolie den Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Bei der SGT Variante ist der Griff aus gut sichtbaren, gelben GFK und die Klinge hat eine nachleuchtende SGT-Beschichtung, die je nach Aufladung mehrere Stunden nachleuchtet. Das mitgelieferte Holster hat eine Schlaufe (11 cm breit) für den Feuerwehrgurt und zwei herausnehmbare Klettverschlüsse zur Befestigung am PA-Schultergurt. - rutschfester, glasfaserverstärkter Griff - Spezial-Glassäge - superscharfer Wellenschliff - breite Schraubendreherklinge bzw. Hebelschneide - Scheibenzertrümmerer - bis zu 40 Stunden nachleuchtende Signalstreifen - Nylon-Holster zur Befestigung am PA-Gurt oder Gürtel - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Hakenklinge mit Glassäge - Farbe schwarz/nachleuchtend - Gesamtlänge 270 mm - Klingenlänge 135 mm - Klingenmaterial 1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei) - 1 Stück Rettungsmesser RT-III - 1 Stück Holster - 1 Stück Fangschnur (nur bei schwarzer Variante!)
Weitere Informationen:
Klingenform:
Hakenklinge mit Glassäge
Farbe:
schwarz/nachleuchtend
Gesamtlänge:
270 mm
Klingenlänge:
135 mm
Klingenmaterial:
1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei)
Weitere Suchbegriffe: Glassäge, Holster Rettungsmesser, Knife, Messer, Rescue Tool, Rescue-Tool, Schraubendreher, Screwdriver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.