Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser RT-I, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser RT-I, rot
Rettungsmesser RT-I, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-212410
Hersteller:
     Glas-Master
Herst.-Nr.:
     212410
EAN/GTIN:
     4260042593540
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
glas-master feuerwehrmesser
feuerwehrmesser
Dieses universelle Fallmesser wurde auf Basis des bewährten Fallschirmjägermessers entwickelt. Der Griff ist praktisch unverwüstlich und verzeiht sogar das Überfahren mit einem PKW. Zu den wichtigsten Merkmalen des Messers zählt die Kappklinge mit partiellem Wellenschliff. Bekleidung, Gurte und Kernmantelseile bis 11 mm Stärke stellen für die Klinge kein Hindernis dar. Vollkommen gefährdungsfrei lässt sich die Klinge mit einer Hand öffnen, selbst mit Handschuhen. Ein Glasbrecher zertrümmert mühelos z.B. die Seitenscheiben von PKW. Ein ausklappbarer Dorn erweitert das Einsatzspektrum des RT-I sinnvoll. Zu Reinigungszwecken lässt sich das RT-I vollständig zerlegen. Durch die Integration aller feuerwehrspezifischen Anforderungen ist dieses Messer eine optimale Wahl. - Einhandbedienung (die Klinge fällt nach Betätigung des Daumenöffners aus dem Griff) - rostfreie, feststellbare und auswechselbare Klinge - superscharfer 1/2-Wellenschliff - Aufhängeöse - glasfaserverstärkter Kunststoffgriff - Scheibenzertrümmerer - made in Solingen - ausklappbarer Dorn - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Hakenklinge - Farbe rot - Gesamtlänge 222 mm - Klingenlänge 85 mm - Klingenmaterial 1.4110 Stahl (HRC 58, rostfrei)
Weitere Informationen:
Klingenform:
Hakenklinge
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
222 mm
Klingenlänge:
85 mm
Klingenmaterial:
1.4110 Stahl (HRC 58, rostfrei)
Weitere Suchbegriffe: Dropknife, Fallmesser, Glas-Master, Glasmaster, Knife, Messer, Solingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212484
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.