Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser PRT-III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser PRT-III
Rettungsmesser PRT-III
Artikel-Nr.:
     284WZ-212403
Hersteller:
     Glas-Master
Herst.-Nr.:
     212403
EAN/GTIN:
     4050075036721
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
glas-master feuerwehrmesser
feuerwehrmesser
Die PRT-Taschenrettungsmesser sind für Anwender entworfen worden, die ein kleines und leichtes Rettungsmesser bei sich tragen wollen, aber auf keine Funktion verzichten möchten. Der große Daumenöffner und die große Entriegelungstaste erlauben optimalen Gebrauch auch mit dicken Handschuhen. Die Griffschalen sind aus eloxiertem Aluminium, Klinge, innenliegende Mechanik sowie der Gürtelclip aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die Materialien sowie die langjährige Erfahrung des Herstellers und modernste Fertigungstechnik sorgen für gleichbleibende, hohe Qualität dieser Rettungsmesser sowie eine lange Haltbarkeit. - Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfer 1/2-Wellenschliff - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - extrem belastbarer Aluminiumgriff - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Tanto - Farbe schwarz - Gesamtlänge 206 mm - Klingenlänge 84 mm - Klingenmaterial Böhler N695 Stahl (HRC 58), rostfrei
Weitere Informationen:
Klingenform:
Tanto
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
206 mm
Klingenlänge:
84 mm
Klingenmaterial:
Böhler N695 Stahl (HRC 58), rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Glas-Master, Gurttrenner, Knife, Messer, Pocket Rescue Tool, Rescueknife, Scheibenzertrümmerer, Solingen, Tanto, Wellenschliff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212427
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.