Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser PRT-II, Glasmaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser PRT-II, Glasmaster
Rettungsmesser PRT-II, Glasmaster
Rettungsmesser PRT-II, Glasmaster
Rettungsmesser PRT-II, Glasmaster
Rettungsmesser PRT-II, Glasmaster
Artikel-Nr.:
     284WZ-212402
Hersteller:
     Glas-Master
Herst.-Nr.:
     212402
EAN/GTIN:
     4050075036714
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
glas-master feuerwehrmesser
feuerwehrmesser
Die PRT-Taschenrettungsmesser sind für Anwender entworfen worden, die ein kleines und leichtes Rettungsmesser bei sich tragen wollen, aber auf keine Funktion verzichten möchten. Der große Daumenöffner und die große Entriegelungstaste erlauben optimalen Gebrauch auch mit dicken Handschuhen. Die Griffschalen sind bei der Glasmaster- und Feuerwehrausführung aus eloxiertem Aluminium, bei der neuen G10-Variante aus einem griffigen Spezialkunststoff. Klinge, innenliegende Mechanik sowie der Gürtelclip sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die Materialien sowie die langjährige Erfahrung des Herstellers und modernste Fertigungstechnik sorgen für gleichbleibende, hohe Qualität dieser Rettungsmesser sowie eine lange Haltbarkeit. - Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfer 1/2-Wellenschliff - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - extrem belastbarer Griff - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Ausführung Glasmaster - Klingenform Buckelform - Farbe rot - Gesamtlänge 205 mm - Klingenlänge 84 mm - Klingenmaterial Böhler N695 Stahl (HRC 58), rostfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasmaster
Klingenform:
Buckelform
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
205 mm
Klingenlänge:
84 mm
Klingenmaterial:
Böhler N695 Stahl (HRC 58), rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Buckelform, Glas-Master, Gurttrenner, Knife, Messer, Pocket Rescue Tool, Rescueknife, Scheibenzertrümmerer, Solingen, Wellenschliff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212427
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.