Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehraxt FireAXEss, 925 x 300 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehraxt FireAXEss, 925 x 300 x 90 mm
Feuerwehraxt FireAXEss, 925 x 300 x 90 mm
Feuerwehraxt FireAXEss, 925 x 300 x 90 mm
Feuerwehraxt FireAXEss, 925 x 300 x 90 mm
Feuerwehraxt FireAXEss, 925 x 300 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211623
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211623
EAN/GTIN:
     4050075000906
Suchbegriffe:
Feuerwehraxt
feuerwehraxt
Die FireAXEss wurde speziell für den Einsatz bei Feuerwehren entwickelt. Die Axt ist mit einem 3 kg schweren Axtkopf aus gehärtetem Stahl und einem robusten Fiberglasstiel ausgestattet. Bedingt durch die spezielle Schneidengeometrie erreicht die Axt bei gleichem Kraftaufwand mehr Leistung als eine herkömmliche Holzaxt. Der Kopf bietet zusätzlich eine abgeflachte Seite, die als Vorschlaghammer oder zum Einschlagen von anderen Werkzeugen verwendet werden kann. Spezielle Kerben ermöglichen die schnelle Kombination eines Hooligan-Tools mittels zusätzlichen Klettbands zum einfachen Transport. Für diese Kombination ist außerdem ein Tragegurtsystem erhältlich. - höhere Schlagwirkung bei weniger Kraftaufwand - spezielle Schneidengeometrie - robuster Stiel aus belastbarem Fiberglas - Axtkopf mit Aufnahme für ein Hooligan-Tool - gehärteter Stahl für lange Lebensdauer - perfekt in Kombination mit den bewährten Hooligan-Tools - Abmessung L x B x H 925 x 300 x 90 mm - Material Griff GFK - Material Kopf Stahl CF53
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
925 x 300 x 90 mm
Material Griff:
GFK
Material Kopf:
Stahl CF53
Weitere Suchbegriffe: Axt, Feuerwehr-Axt, Fire Axe, Fireaccess, Forcible Entry, Paratech, Paratech Axt, TopCut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PARATECH
211541
ab € 22,66*
Zubehör
Dönges
211529
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.