Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hooligan-Tool-Kombination, Hooligan-Tool/Spalthammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hooligan-Tool-Kombination, Hooligan-Tool/Spalthammer
Hooligan-Tool-Kombination, Hooligan-Tool/Spalthammer
Artikel-Nr.:
     284WZ-211531
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211531
EAN/GTIN:
     4050075051700
Suchbegriffe:
Brechwerkzeug Feuerwehr
Halligan-Tool
Hooligan Tool
Holzspalthammer
Das sehr vielseitig einsetzbare Hooligan-Tool erhält durch den unterstützenden Einsatz ergänzender Werkzeuge in vielen Situationen noch mehr Durchschlagkraft. Das macht den Erstangriff z. B. bei schweren Türen deutlich einfacher und schneller, da die Hebelschneide des Hooligan-Tools z. B. mit dem Spalthammer leichter in den Spalt getrieben werden kann. Zum besseren Transport wurde ein spezieller Tragegurt entwickelt, der das Hooligan-Tool mit einem Spalthammer, einem TNT-Tool oder einer TopCut FireAxe verbindet und das bequeme Tragen über der Schulter ermöglicht. So lassen sich viele sinnvolle Kombinationen zusammenstellen. Das neue Modell 2017 bietet eine Vielzahl von Verstellmöglichkeiten und hält die Werkzeuge sicher im System - auch wenn Sie einmal anecken, kann nichts herausrutschen. Die beiden Schnallen mit 45 mm und 33 mm Breite lassen sich auch mit Handschuhen bequem öffnen. - mehr Einsatzmöglichkeiten durch Kombination zweier Werkzeuge - erhöhte Durchschlagskraft - einfacher Transport durch speziellen Tragegurt - unverwüstliche Materialien für lange Haltbarkeit - Typ Hooligan-Tool/Spalthammer - 0 je nach Ausführung: - 1 Stück Tragesystem - 1 Stück Hooligan-Tool Paratech, 762 mm, Hebelklaue - 0 sowie entweder - 1 Stück Spalthammer mit Glasfaserstiel oder - 1 Stück FireAXEss Axt oder - 1 Stück TNT-Tool
Weitere Informationen:
Typ:
Hooligan-Tool/Spalthammer
Weitere Suchbegriffe: Spalthammer, Tragesystem Hooligan Tool, spalthammer mit glasfaserstiel, holzspalthammer, Aufbrech Tool, Aufbrech Werkzeug, Halligan, Halligan Tool, Hooligan, Hooligan Kombi, Hooligan Kombination, Hooligan Spalthammer, Hooligan-Tool-Kombination, Hooligan-Tool-Kombinationen, Kelly Tool, Multifunktions Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,22*
€ 403,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PARATECH
211520
ab € 243,24*
Zubehör
Dönges
201012
ab € 68,35*
Zubehör
Dönges
211529
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.