Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innennetz für Dachbereich, für LGZ Leicht, Typ I, 22 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innennetz für Dachbereich, für LGZ Leicht, Typ I, 22 m²
Artikel-Nr.:
     284WZ-201566
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201566
EAN/GTIN:
     4050075979592
Suchbegriffe:
Netz für Schnelleinsatzzelt
- für LGZ Leicht, Typ I, 22 m²
Weitere Informationen:
für:
LGZ Leicht, Typ I, 22 m²
Weitere Suchbegriffe: Innennetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,38*
€ 416,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.