Rettungszelt als mobile Unterbringungsmöglichkeit und Lagerstätte
Rettungszelte gehören zur Ausrüstung bei Sanitätsdiensten, Hilfsorganisationen und dem Militär. Sie werden vor allem bei der humanitären Hilfeleistung in Katastrophen- und Kriegsgebieten und im Rahmen vom
Katastrophenschutz eingesetzt. Im Fall einer Naturkatastrophe und in Kriegsgebieten werden oft Tausende dieser Zelte benötigt, um die vielen Flüchtlinge und Verletzten unterbringen und versorgen zu können. Aber auch bei größeren Veranstaltungen verwenden die Sanitätswachdienste ebenfalls Zelte, um zur Not mehrere Personen gleichzeitig behandeln zu können.
Eigenschaften und Ausstattung
Die Zelte sind platzsparend und dadurch sehr viel leichter in großen Mengen zu transportieren. Sie verfügen je nach Ausführung über mehrere Ein - und Ausgänge, wodurch die Zelte miteinander verbunden werden können. Das Innere kann mittels einhängbarer Planen oder Trennwände in verschiedene Räume eingeteilt werden. Für Lichteinfall und Luftzirkulation sorgen eingearbeitete Fenster mit Moskitonetzen oder integrierbare
Zeltleuchten. Die Böden sind entweder fest integriert oder herausnehmbar.
Die Bauformen
Erhältlich sind die klassischen Stangenzelten, die mittels Zeltstangen aufgebaut werden, aber auch Modelle, deren Gerüst aufgeblasen wird. Zur Befüllung des Schlauchgerüsts können in der Regel Druckluftflaschen oder Elektrogebläse eingesetzt werden. Bei Einsatz von Druckluftflaschen kann ein solches Zelt in wenigen Minuten vollständig aufgebaut werden, Kompressoren benötigen 5-30 Minuten für den Aufbau, je nach Größe des Zeltes und Stärke des Kompressors. Bei den meisten Modellen sind Druckluftflaschen im Lieferumfang enthalten. Für Sicherheit sorgen Überdrucksicherheitsventile und Schnellkupplungen zum Druckluftanschluss. Die Zelte sind in verschiedenen Bauformen mit geradem oder abgeschrägtem Stützgerüst oder als sogenannte Mittelpunktzelte erhältlich.