Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Dreibeinstativ mit Luftdämpfung DIN 14682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Dreibeinstativ mit Luftdämpfung DIN 14682
Teleskop-Dreibeinstativ mit Luftdämpfung DIN 14682
Artikel-Nr.:
     284WZ-201334
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201334
EAN/GTIN:
     4050075917648
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Das Dönges Teleskop-Dreibeinstativ mit Luftdämpfung erreicht ausgezogen eine Höhe von über 4,75 m, ist äußerst stabil und dank des mitgelieferten und einfach anzuwendenden Abspannsatzes auch in dieser Höhe absolut standsicher. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer. Aufgrund der integrierten Luftdämpfung sind die Einsatzkräfte und auch das Equipment besonders geschützt. Ein unkontrolliertes Herabfallen der der Stangen wird effektiv verhindert. Das Stativ passt in die Standardhalterung der meisten Feuerwehrfahrzeuge. Die einzeln ausziehbaren Füße gleichen Bodenunebenheiten problemlos aus. Alle Feststellmechanismen werden mittels großer Flügelschrauben einfach und sicher auch mit Handschuhen bedient. Die Klemmung der Rohre erfolgt über einen großflächigen Andruckmechanismus, welcher eine Verformung der einzelnen Teleskoprohre verhindert. Die Stahlrohre sind galvanisch verzinkt bzw. in orange lackiert. Im zusammengelegten Zustand kann das Stativ mittels eines unverlierbaren Spanngurtes verschnürt werden. Ein Zentrierteil hält die Beine sicher zusammen. Mit dem im Lieferumgang enthaltenen Abspannsatz kann das Stativ zusätzlich abgesichert werden, um die Standfestigkeit weiter zu erhöhen. - entspricht DIN 14682 - Normzapfen zur Aufnahme von Scheinwerfern und Brücken nach DIN 14640 - Füße einzeln höhenverstellbar für Niveauausgleich - Spezialanschlag zum Zentrieren der Beine für den Transport - Spezial-Klemmsystem zum Fixieren der Rohre - Höhe max. 4,75 m - Packmaß L x B x H 1.120 x 200 x 200 mm - Belastbarkeit 25 kg
Weitere Informationen:
Höhe max.:
4,75 m
Packmaß L x B x H:
1.120 x 200 x 200 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: stativ scheinwerfer, Dreibein, Dönges, Stativ, Teleskop, Teleskop-Dreibeinstativ, Tripod
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221301
ab € 14,72*
Zubehör
Dönges
221355
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.