Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser CFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser CFK
Rettungsmesser CFK
Rettungsmesser CFK
Rettungsmesser CFK
Rettungsmesser CFK
Artikel-Nr.:
     284WZ-201092
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201092
EAN/GTIN:
     4050075855827
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
dönges rettungsmesser
feuerwehrmesser
Das Taschenrettungsmesser CFK hat eine schwarzbeschichtete Tanto-Klinge aus 7CR17 Edelstahl, eingefasst in super griffigen G10 Griffschalen mit einer speziellen Wabenstruktur. Der Linerlock verhindert das ungewollte Abknicken/Einklappen der Klinge. Auch bei starker Beanspruchung ist so eine sichere Nutzung gewährleistet. - Einhandbedienung (die Klinge kann mittels des Daumenöffners bequem umgelegt werden) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfer Schliff - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - G10 Griffschalen - stabile Gürtelklammer - Klingenform Tanto - Farbe schwarz - Gesamtlänge 20,5 cm - Klingenlänge 8,5 cm - Klingenmaterial 7CR17 Edelstahl
Weitere Informationen:
Klingenform:
Tanto
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
20,5 cm
Klingenlänge:
8,5 cm
Klingenmaterial:
7CR17 Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Economy, Gurttrenner, Knife, Messer, Rescueknife, Scheibenzertrümmerer, Wellenschliff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212484
ab € 11,02*
Zubehör
Dönges
212427
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.