Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser RT-III, gelb/SGT nachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser RT-III, gelb/SGT nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, gelb/SGT nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, gelb/SGT nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, gelb/SGT nachleuchtend
Rettungsmesser RT-III, gelb/SGT nachleuchtend
Artikel-Nr.:
     284WZ-200958
Hersteller:
     Eickhorn-Solingen
Herst.-Nr.:
     820123
EAN/GTIN:
     4260042592819
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
feuerwehrmesser
- rutschfester, glasfaserverstärkter Griff - Spezial-Glassäge - superscharfer Wellenschliff - breite Schraubendreherklinge bzw. Hebelschneide - Scheibenzertrümmerer - bis zu 40 Stunden nachleuchtende Signalstreifen - Nylon-Holster zur Befestigung am PA-Gurt oder Gürtel - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Hakenklinge mit Glassäge - Farbe gelb/SGT nachleuchtend - Gesamtlänge 270 mm - Klingenlänge 135 mm - Klingenmaterial 1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei) - 1 Stück Rettungsmesser RT-III - 1 Stück Holster - 1 Stück Fangschnur (nur bei schwarzer Variante!)
Weitere Informationen:
Klingenform:
Hakenklinge mit Glassäge
Farbe:
gelb/SGT nachleuchtend
Gesamtlänge:
270 mm
Klingenlänge:
135 mm
Klingenmaterial:
1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei)
Weitere Suchbegriffe: Glassäge, Holster Rettungsmesser, Knife, Messer, Rescue Tool, Rescue-Tool, Schraubendreher, Screwdriver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.