| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200957 Herst.-Nr.: 820101 EAN/GTIN: 4050075855568 |
| |
|
| | |
| Das RT II ist als vielseitiges Mehrzweckgerät Messer und Aufbruchswerkzeug in einem. So verfügt es über einen Glasbrecher, Gurt- und Seilschneider sowie über eine Säge, mit der sich unter anderem sogar Verbundglas-Frontscheiben von Fahrzeugen auftrennen lassen. Die Klingen mit einer Schlüsselspitze ist so geformt, dass sich damit Wandhydranten (11 mm) öffnen lassen. Zum leichten Wiederfinden des Messers bei schlechten Lichtverhältnissen umgibt bei der schwarz/gelben Variante eine zusätzliche fluoreszierende Signalfolie den Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Bei der SGT Variante ist der Griff aus gut sichtbaren, gelben GFK und die Klinge hat eine nachleuchtende SGT-Beschichtung, die je nach Aufladung mehrere Stunden nachleuchtet. Cordura-Scheide mit Durchstichschutz und variablen Befestigungsmöglichkeiten. - rutschfester, glasfaserverstärkter Griff - Spezial-Glassäge - superscharfer Wellenschliff - breite Schraubendreherklinge bzw. Hebelschneide - Scheibenzertrümmerer - bis zu 40 Stunden nachleuchtende Signalstreifen - Nylon-Holster zur Befestigung am PA-Gurt oder Gürtel - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Hakenklinge mit Glassäge - Farbe schwarz/nachleuchtend - Gesamtlänge 270 mm - Klingenlänge 135 mm - Klingenmaterial 1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei) - 1 Stück Rettungsmesser RT-II - 1 Stück Holster Weitere Informationen: | | Klingenform: | Hakenklinge mit Glassäge | Farbe: | schwarz/nachleuchtend | Gesamtlänge: | 270 mm | Klingenlänge: | 135 mm | Klingenmaterial: | 1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glassäge, Knife, Messer, Rescue Tool, Rescue-Tool, Schraubendreher, Screwdriver |
| | |
| |