Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser RT-II, gelb/SGT nachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser RT-II, gelb/SGT nachleuchtend
Rettungsmesser RT-II, gelb/SGT nachleuchtend
Artikel-Nr.:
     284WZ-200956
Hersteller:
     Glas-Master
Herst.-Nr.:
     820122
EAN/GTIN:
     4050075855520
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
glas-master feuerwehrmesser
feuerwehrmesser
- rutschfester, glasfaserverstärkter Griff - Spezial-Glassäge - superscharfer Wellenschliff - breite Schraubendreherklinge bzw. Hebelschneide - Scheibenzertrümmerer - bis zu 40 Stunden nachleuchtende Signalstreifen - Nylon-Holster zur Befestigung am PA-Gurt oder Gürtel - made in Solingen - nach aktuellem Waffengesetz zugelassen - Klingenform Hakenklinge mit Glassäge - Farbe gelb/SGT nachleuchtend - Gesamtlänge 270 mm - Klingenlänge 135 mm - Klingenmaterial 1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei) - 1 Stück Rettungsmesser RT-II - 1 Stück Holster
Weitere Informationen:
Klingenform:
Hakenklinge mit Glassäge
Farbe:
gelb/SGT nachleuchtend
Gesamtlänge:
270 mm
Klingenlänge:
135 mm
Klingenmaterial:
1.4110 Stahl (HRC 56, rostfrei)
Weitere Suchbegriffe: Glassäge, Knife, Messer, Rescue Tool, Rescue-Tool, Schraubendreher, Screwdriver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.