Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser ABW- II, mit Welle, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser ABW- II, mit Welle, orange
Rettungsmesser ABW- II, mit Welle, orange
Artikel-Nr.:
     284WZ-200953
Hersteller:
     Eickhorn-Solingen
Herst.-Nr.:
     825210
EAN/GTIN:
     4050075855506
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
feuerwehrmesser
Das ABW-II wurde als schweres Aufbruchwerkzeug zusammen mit Feuerwehrspezialkräften entwickelt. Aufhebeln, Glasbrechen, Seile kappen und Schneiden vereint dieses Aufbruchwerkzeug. Durch seine massive Bauart und dem dicken orangenen Griff ist es sehr gut mit Handschuhen zu benutzen. Die nachleuchtenden Dreiecke helfen dem Anwender bei der Orientierung. Eine Kydexscheide mit Gurtadapter runden die Ausstatung diese Werkzeugs ab.- rostfreie, feststehende Klinge - superscharfer Schliff - Griff mit nachleuchtenden Elementen - made in Solingen - Ausführung mit Welle - Klingenform Meißelform - Farbe orange - Gesamtlänge 245 mm - Klingenlänge 100 mm - Klingenmaterial N695 Stahl - 1 Stück Rettungsmesser - 1 Stück Kydexscheide
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Welle
Klingenform:
Meißelform
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
245 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenmaterial:
N695 Stahl
Weitere Suchbegriffe: RettungsmesserABW-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.