Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser C.S.A.R. I, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser C.S.A.R. I, schwarz/grau
Rettungsmesser C.S.A.R. I, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-200950
Hersteller:
     Eickhorn-Solingen
Herst.-Nr.:
     104222
EAN/GTIN:
     4050075855452
Suchbegriffe:
Rettungsdiensthose
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
rettungsdiensthose
- Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfe Spear Point-Klinge - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - G-10-Griffschalen mit gefrästem Rillenmuster - made in Solingen - Klingenform Buckelform - Farbe schwarz/grau - Gesamtlänge 225 mm - Klingenlänge 93 mm - Klingenmaterial Böhler N695 Stahl (HRC 58)
Weitere Informationen:
Klingenform:
Buckelform
Farbe:
schwarz/grau
Gesamtlänge:
225 mm
Klingenlänge:
93 mm
Klingenmaterial:
Böhler N695 Stahl (HRC 58)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.