| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200948 Herst.-Nr.: 102226 EAN/GTIN: 4260042591072 |
| |
|
| | |
| Das Eickhorn Rettungsmesser Guardian bewährt sich täglich tausendfach im harten Einsatz bei Feuerwehren, SAR-Einheiten, Polizei und Militär. Schwarze Aluschale mit roter Kydex-Einlage, schwarze Klinge. Glasbrecher, Gurtschneider, manuelle Welle. Extragroßer Daumenöffner zur praktischen Einhand-Bedienung auch mit Handschuhen, für Rechts- und Linkshänder geeignet.- Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfer 1/2-Wellenschliff - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - Griff aus Aluminium mit rutschfester Kydex-Einlage - made in Solingen - Klingenform Standard - Farbe schwarz/rot - Gesamtlänge 220 mm - Klingenlänge 90 mm - Klingenmaterial N695 Stahl Weitere Informationen: | | Klingenform: | Standard | Farbe: | schwarz/rot | Gesamtlänge: | 220 mm | Klingenlänge: | 90 mm | Klingenmaterial: | N695 Stahl |
|
| | |
| | | |
| |