Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsmesser PRT-X G10, Buckelklinge, Digicam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsmesser PRT-X G10, Buckelklinge, Digicam
Rettungsmesser PRT-X G10, Buckelklinge, Digicam
Artikel-Nr.:
     284WZ-200934
Hersteller:
     Eickhorn-Solingen
Herst.-Nr.:
     102269DI
EAN/GTIN:
     4050075855285
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
feuerwehrmesser
- Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) - rostfreie, feststellbare Klinge - superscharfer 1/2-Wellenschliff - stabile Gürtelklammer (Tip-Down Trageweise) - Sicherheits-Gurttrenner - Scheibenzertrümmerer - rutschfester Griff aus G10-Spezialkunststoff - Tanto-Klinge mit schwarzer Kalgard-Beschichtung - made in Solingen - Klingenform Buckelklinge - Farbe Digicam - Gesamtlänge 206 mm - Klingenlänge 84 mm - Klingenmaterial Böhler N695 Stahl (HRC 58), rostfrei
Weitere Informationen:
Klingenform:
Buckelklinge
Farbe:
Digicam
Gesamtlänge:
206 mm
Klingenlänge:
84 mm
Klingenmaterial:
Böhler N695 Stahl (HRC 58), rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212484
ab € 11,02*
Zubehör
Dönges
212427
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.