Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spineboard B-Bak Max mit Pins, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spineboard B-Bak Max mit Pins, gelb
Spineboard B-Bak Max mit Pins, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-200854
Hersteller:
     Spencer
Herst.-Nr.:
     ST02067
EAN/GTIN:
     4050075826582
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
spencer spineboard
rettungsbrett
Das Spencer B-Bak Max zeichnet sich gegenüber dem normalen B-Bak durch seine nochmals enorm gesteigerte Belastbarkeit aus. Selbst schwerste Patienten können auf dem bis zu 454 kg belastbaren Rettungsbrett transportiert werden. Die 45 mm dünne Bauform konnte dabei beibehalten werden. Für eine maximale Flexibiltät im Einsatz sind extra viele Aussparungen, Griffmulden, etc. eingelassen. Gurte können so individuell befestigt werden und die Helfer finden auch in schwierigen Bergesituationen immer sicheren Halt am Board.- 14 umlaufende Griffe - Speedclip-Stege - hohe Eigenstabilität - sehr leicht - in einem Stück gegossen und daher 100% wasserdicht - Oberfläche nimmt keine Flüssigkeiten auf - leicht zu reinigen und zu desinfizieren - röntgentransparent - Farbe gelb - Abmessung 1.840 x 405 x 45 mm - Belastbarkeit 454 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessung:
1.840 x 405 x 45 mm
Belastbarkeit:
454 kg
Weitere Suchbegriffe: Backboard, spine-board, spinebord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
201519
ab € 97,73*
Zubehör
Dönges
201396
ab € 43,71*
Zubehör
Dönges
254025
ab € 111,97*
Zubehör
Spencer
0601208
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.