| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200848 Herst.-Nr.: 200848 EAN/GTIN: 4050075092222 |
| |
|
| | |
| Packband, Acrylat-Kleber, Banddicke 0,05 mm - Polypropylenfilm - Geräuscharm abrollbar - haftstarkes Klebeband aus Polypropylen - geräuscharm abrollbar - Farbe transparent - Trägermaterial Polypropylen - Klebemasse Dispersionsacrylat - Banddicke 0,05 mm - Temperaturbeständigkeit 0 bis +60 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Trägermaterial: | Polypropylen | Klebemasse: | Dispersionsacrylat | Banddicke: | 0,05 mm | Temperaturbeständigkeit: | 0 bis +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, QR5351579 |
| | |
| |