Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe, Prallschutz am Handrücken Proflex 925F(x), 2XL, lemon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe, Prallschutz am Handrücken Proflex 925F(x), 2XL, lemon
Handschuhe, Prallschutz am Handrücken Proflex 925F(x), 2XL, lemon
Artikel-Nr.:
     284WZ-200507
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     17906
EAN/GTIN:
     0720476179061
Suchbegriffe:
Arbeitshandschuhe
Handschuhe
Prallschutzhandschuhe
Schutzhandschuh
Handschuhe mit Prallschutz am Handrücken: Maximaler HandrückenPrallschutz kombiniert mit Abriebfestigkeit, Beweglichkeit und Grip. Merkmale Gegossene TPr-Armierung auf Knöcheln, Fingern und Handwurzelknochen für Prallschutz und Schutz vor Stichverletzungen und Schlagablenkung “Flex-Bereiche” der Armierung für hohe Beweglichkeit 5 mm EVA-Handrückenauflage schützt den empfindlichen Mittelhandknochenbereich 5 mm EVA-Handflächen- und Ulnapolster gegen “hackende” Schläge Abriebfestes PVC auf Handfläche und 3 Fingern beschränkt das Eindringen von Flüssigkeiten, Sicherheitsfarbe Orange für Handzeichengabe Reflektoren und Sicherheitsfarbmuster für optimale Sichtbarkeit der Hand Konturiertes NeoPrenbündchen mit reflektierendem Zugriegel zum Anziehen, der nicht abrutscht und sicher sitzt und einfaches An- und Ausziehen bietet Patentiertes Design Rutschfeste Armortex® Verstärkungsbereiche auf Daumensattel und Zeigefinger für verbesserten Schutz, Griffigkeit und Haltbarkeit EN 420- Größe 2XL - Farbe lemon
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
lemon
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,54*
€ 37,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.