Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer funkenfrei, Ø mm - Zoll 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer funkenfrei, Ø mm - Zoll 16,0 mm
Bohrer funkenfrei, Ø mm - Zoll 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192865
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     9991070C
EAN/GTIN:
     4050075680474
Suchbegriffe:
Bohrer (Funkenfrei)
bohrer (funkenfrei)
- Ø mm - Zoll 16,0 mm - Länge 300 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
16,0 mm
Länge:
300 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer -Funkenfrei-, funkenfreier Bohrer, funkenfreier Spiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer funkenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.