| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192558 Herst.-Nr.: 0351179S EAN/GTIN: 4050075649501 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen.- Ø mm - Zoll 60 mm - Größe SW 41 - 80 mm - Material Kunststoff Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 60 mm | Größe: | SW 41 - 80 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Sicherungsring, funkenfreier Sicherungsring für Kraftschrauber, Sicherungsring, Sicherungsring für Kraftschrauber |
| | |
| |