Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 32 mm
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192517
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351149S
EAN/GTIN:
     4050075648696
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Mit eingeschweißtem Sechskantstift - Schlüsselweite 32 mm - Länge 80 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
80 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 32 mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreie Stecknuss, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Schlaugschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-, Steckschlüsseleinsatz für Kraftsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351157S
ab € 6,39*
Zubehör
Dönges
0351159S
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.