Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 24 mm
6-Kant-Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber funkenfrei, 1", 24 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192514
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351146S
EAN/GTIN:
     4050075648665
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Mit eingeschweißtem Sechskantstift - Schlüsselweite 24 mm - Länge 80 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
80 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreie Stecknuss, funkenfreier 6-Kant-Schraubendrehereinsatz, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlaugschraubereinsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Schlaugschraubereinsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-, Steckschlüsseleinsatz für Kraftsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0351157S
ab € 6,62*
Zubehör
Dönges
0351159S
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.