| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192503 Herst.-Nr.: 0351135S EAN/GTIN: 4050075648535 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 24 mm - Länge 100 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 mm | Länge: | 100 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 24mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, funkenfreier Kraftschrauber-Einsatz, funkenfreier Kraftschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Einsatz, Kraftschraubereinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |