Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 1", Schlüsselweite 2.13/16 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 1", Schlüsselweite 2.13/16 "
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 1", Schlüsselweite 2.13/16 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-192315
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0354017S
EAN/GTIN:
     4050075643974
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Schlüsselweite 2.13/16 " - Länge 85 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2.13/16 "
Länge:
85 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 2mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.