Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 22 mm
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 22 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192255
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0352234S
EAN/GTIN:
     4050075642502
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Schlüsselweite 22 mm - Länge 60 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
60 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 6kant sw 22 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.