Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Rohrschlüssel funkenfrei, Maulweite max. 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellbarer Rohrschlüssel funkenfrei, Maulweite max. 65 mm
Verstellbarer Rohrschlüssel funkenfrei, Maulweite max. 65 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192221
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0558000S
EAN/GTIN:
     4050075631193
Suchbegriffe:
Rohrschlüssel (Funkenfrei)
rohrschlüssel (funkenfrei)
- Maulweite max. 65 mm - Länge 350 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Maulweite max.:
65 mm
Länge:
350 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Rohrschlüssel, funkenfreier verstellbarer Rohrschlüssel, Rohrschlüssel, Rohrschlüssel -Funkenfrei-, Verstellbarer, Verstellbarer Rohrschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.