Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel funkenfrei, 12-kant, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 12-kant, 50 mm
Ringratschenschlüssel funkenfrei, 12-kant, 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192161
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137413C
EAN/GTIN:
     4050075640591
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
- Schlüsselweite 50 mm - Länge 360 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Länge:
360 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, dönges ratschenringschlüssel, knarren ringschlüssel, funkenfreier Knarrenringschlüssel, funkenfreier Knarrenschlüssel, funkenfreier Ratschenringschlüssel, funkenfreier Ratschenschlüssel, funkenfreier Ringratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.