| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191957 Herst.-Nr.: 0251122S EAN/GTIN: 4050075637157 |
| |
|
| | |
| - Ø x Länge 36 x 1.600 mm - für Größe bis 100 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Ø x Länge: | 36 x 1.600 mm | für Größe: | bis 100 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, Quergriff, Quergriff -Funkenfrei-, Quergriff für 6-Kant-Steckschlüssel, Quergriff für funkenfreien Sechskant-Steckschlüssel, Quergriff für Sechskant-Steckschlüssel |
| | |
| |