Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 25 mm
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191907
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0251072S
EAN/GTIN:
     4050075636655
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
- Schlüsselweite 25 mm - Länge 415 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 mm
Länge:
415 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-kant steckschlüssel funkenfrei, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0251115S
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.