Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 19 mm
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191901
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0251066S
EAN/GTIN:
     4050075636594
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
- Schlüsselweite 19 mm - Länge 325 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
325 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, steckschlüssel funkenfrei 19mm, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0251114S
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.