Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 11 mm
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 11 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191893
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0251058S
EAN/GTIN:
     4050075636518
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
- Schlüsselweite 11 mm - Länge 230 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
230 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-kant steckschlüssel funkenfrei, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0251112S
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.