Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 2 "
Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 2 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191864
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137536S
EAN/GTIN:
     4050075636228
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft
einringschlüssel
- Schlüsselweite 2 " - Länge 550 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 "
Länge:
550 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Montage-Ringschlüssel, funkenfreier Montageringschlüssel, Montage-Ringschlüssel, Montageringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.