Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 27 mm
Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 27 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191838
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137510S
EAN/GTIN:
     4050075635955
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft 27 mm
einringschlüssel gekröpft
- Schlüsselweite 27 mm - Länge 370 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
370 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Montage-Ringschlüssel, funkenfreier Montageringschlüssel, Montage-Ringschlüssel, Montageringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.