Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 17 mm
Montageringschlüssel mit Dorn, funkenfrei, gekröpft, 17 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191828
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137500S
EAN/GTIN:
     4050075635856
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gekröpft
einringschlüssel
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen, Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Schlüsselweite 17 mm - Länge 320 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
320 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Montage-Ringschlüssel, funkenfreier Montageringschlüssel, Montage-Ringschlüssel, Montageringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.