Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 3 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 3 "
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 3 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191737
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270107S
EAN/GTIN:
     4050075633401
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 3 " - Länge 400 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 "
Länge:
400 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,65*
€ 398,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271003S
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.