Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 100 mm
Ringzugschlüssel funkenfrei, 12-kant, 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191710
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0270100S
EAN/GTIN:
     4050075633135
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
- Schlüsselweite 100 mm - Länge 412 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
100 mm
Länge:
412 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel 100mm, zugringschlüssel, funkenfreier Ring-Zugschlüssel, funkenfreier Ringzugschlüssel, funkenfreier Zug-Ringschlüssel, funkenfreier Zugringschlüssel, Ring-Zugschlüssel, Ringzugschlüssel -Funkenfrei-, Zug-Ringschlüssel, Zugringschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0271003S
ab € 89,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.